Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Silicona acética W-MAX

Silicona acética W-MAX
SILICONA ACETICA BLANCO W-MAX 280ML
W-MAX

Nº de art. 5986171133
EAN 4065746693400
Precios visibles tras iniciar sesión
Silicona acética W-MAX

Nº de art. 5986171133

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 6 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

One-part acetoxy curing sealant with high elasticity and superior weather ability.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

280 ml

Base química

Silicona

Color

Blanco

Absorción del movimiento continuo

20 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 150 °C

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Elongación de ruptura mínima

500 %

Propiedades fungicidas

No

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad

Vida útil desde la producción

12 mes

Clase de materiales de construcción/condiciones

B3 - De alta inflamabilidad / 0: no aplicable

Densidad/condiciones

0,94 kg/l / a 23°C, humedad relativa del 50%

Densidad

0.94 kg/l